カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,204)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ミツビシ(3,303)
- ホンダ(1,432)
- MAZDA(マツダ)(1,039)
- Panasonic(パナソニック)(809)
- メディアカバーマーケット(568)
- IKO(日本トムソン)(543)
- BIGM(丸山製作所)(535)
- Igus(イグス)(487)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](436)
- YAMAHA(ヤマハ)(333)
- 京セラ(316)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(227)
- ニッセイ(200)
- 雅(200)
- YAGEO(194)
- ニッサン(183)
- NOK(180)
- イトーキ(176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「r-9」の検索結果

ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~)
SMC¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E2
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CG5FN
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CDJ5B16SR
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D10SR)
SMC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(R) NBR
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...