カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(213)
- NS(日進工具)(159)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- タンガロイ(114)
- イスカル(104)
- RS PRO(98)
- 京セラ(80)
- 三菱マテリアル(79)
- OSG(オーエスジー)(78)
- ケナメタル(73)
- omron(オムロン)(63)
- アズワン(58)
- NACHI(不二越)(55)
- Merck(メルクミリポア)(53)
- グーリング(51)
- ニッサン(49)
- 岡崎精工(48)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ブランドをもっと見る
「r0.5」の検索結果

ものさしくん (CE1-R~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。型式ARM5A Series単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa表示単位MPa
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ