カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- 富士電機(27)
- MAZDA(マツダ)(22)
- IDEC(和泉電気)(21)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- 光(10)
- ホンダ(10)
- マルヤス電業(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- 大阪魂(10)
- エスコ(8)
- エレコム(8)
- 京セラ(8)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- ニッサン(7)
- 岡崎精工(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「r11」の検索結果

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
SMC(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
真空用エキゾーストクリーナ (AMV~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要