カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • brembo(19)
  • NAKANO(17)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Vesrah(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • ニチフ(3)
  • カナテクス(3)
  • エスコ(2)
  • いけうち(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • ZETA(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イスカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-s8」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1R1U SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1R1USMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1R1D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1R1DSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA SeriesSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプSMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプ
関連キーワード
肥料141414特集