カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(97)
  • イトーキ(82)
  • IKO(日本トムソン)(80)
  • BMW(66)
  • ホンダ(47)
  • EKチェーン(17)
  • TRACO POWER(15)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • ツカサ電工(9)
  • 東洋技研(8)
  • シグマ光機(8)
  • スリーピース(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ニチフ(6)
  • タカノ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r148」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQG-~)SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(1個)
3日以内出荷から16日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)SMC
5,498税込6,048
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)SMC
1,398税込1,538
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)SMC
5,498税込6,048
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~)SMC
1,398税込1,538
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CKQG3 SMCCKQG3SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,798,000税込5,277,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5