カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(38)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DRC(ディーアールシー)(4)
- MAZDA(マツダ)(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(56)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- Vesrah(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イスカル(8)
- エスコ(11)
- エレコム(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
- 東芝ライテック(3)
- 水本機械製作所(4)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r17d」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁