カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(133)
  • ミツビシ(67)
  • Igus(イグス)(64)
  • 明工社(52)
  • CKD(49)
  • 富士電機(46)
  • アメリカン電機(43)
  • 第一計器(40)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • サンドビック(38)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • シグマ光機(32)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • 三菱電機(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
  • 岡崎精工(22)
  • 測範社(21)
  • omron(オムロン)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2 3.5」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
レジューサ KQ2R インチサイズ SMCレジューサ KQ2R インチサイズSMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U4SMC
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E5SMC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMCブローガン VMGシリーズ VMG12WSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R22~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R22~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ3U51) SMCL Series(LQ3U51)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。