238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





サブプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 ねじの種類Rc
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



エアドライヤ用別置き形電源トランス SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150R SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQZ2121R-5M1-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121R SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2520R SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2210R-5GSC-02 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210R SMC CADデータあり
ポート数5 接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

SQ2140R-5LO1-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2140R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット仕様 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W) マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

VQZ2450R-5MO1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2450R SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

VQZ2351R-2L1-02 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350R SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251R SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VFS2420R-5GSB-02 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2420R SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

VFS2410R-2G 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2410R SMC CADデータあり
ポート数5 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2330R SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VFS2220R-5DOB-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220R SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

VQZ2451R-2L1-02 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2451R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQZ2321R-5L1-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SQ2340R-5L1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2340R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット仕様 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W) マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷