カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(4,442)
  • ミツビシ(626)
  • Igus(イグス)(391)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • BMW(267)
  • DUCATI(131)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • IKO(日本トムソン)(95)
  • NAKANO(41)
  • スバル(40)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • EIKO(栄工舎)(35)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • エスコ(27)
  • イスカル(26)
  • サカエ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r34」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
その他(VFM~) SMCその他(VFM~)SMC(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
V Series(VZM) SMCV Series(VZM)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350) SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シールSMC
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートメカニカルバルブ VZM55 SMC5ポートメカニカルバルブ VZM55SMC
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)SMC
2,898税込3,188
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
その他(MF~) SMCその他(MF~)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3D~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートメカニカルバルブ SMC5ポートメカニカルバルブSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)SMC
5,898税込6,488
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)SMC
8,798税込9,678
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3C~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3C~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
759税込835
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-1~)SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-100R SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-100RSMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3340R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3340RSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFR3340R) SMCV Series(VFR3340R)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFR3340) SMCV Series(VFR3340)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形(VFR3341) SMCVFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形(VFR3341)SMC
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3340 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3340SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
DINレール SMCDINレールSMC
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38