カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ホンダ(2,401)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- NSK(日本精工)(101)
- 伊東電機(68)
- 三木プーリ(66)
- SKC(環境測定)(50)
- マキテック(44)
- VISHAY(41)
- ヤナセ(柳瀬)(40)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- サンフレックス(35)
- NSK(ナカニシ)(32)
- AFAM(アファム)(25)
- THK(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- アサ電子工業(20)
- イチグチ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「r5000」の検索結果

エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアセービングバルブ ASR
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451R
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5400R
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100R
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351R
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350R
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5300R
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251R
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷タイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷タイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100R
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/2ねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5201R
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(T) NPTF使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500R
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500R
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410R
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5430R
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300R
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100R
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401R
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(N) NPT使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651R
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551R
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501R
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400R
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301R
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット