曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410R

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410R - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419885VFS5410R-1DAC100(50/60Hz)
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419894VFS5410R-3DZAC110~120(50/60Hz)
¥32,120
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする