カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 協和精工(1)
「ra20-34」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-340AFZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-340AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-340Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-340AFZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)340形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付