カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(148)
- 三菱電機(116)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- SAMTEC(38)
- 近藤製作所(29)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- KYOCERA AVX(21)
- スバル(17)
- JFEアドバンテック(16)
- アルインコ(15)
- マザーツール(14)
- イスカル(12)
- 日東工器(11)
- 日東工業(11)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- 三菱ふそう(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ra20」の検索結果
特価

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-30Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-150AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-15AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-25AZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100Z)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-125Z)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50AZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-75AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-75Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-200AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-200Z)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-300Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50Z)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-250AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-175Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-25Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-250Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-150Z)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-125AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100AZ)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-60Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-270AZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-2~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-1~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)1取付支持形式底面取付形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-4~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-3~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式底面取付形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-20Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-20Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-6~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-60AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-35AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-163Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷ストローク(mm)163形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-68Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ストローク(mm)68形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-600AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)600形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ