2,731件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


ショックアブソーバ RB141 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


R Series(RB) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB100 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB080 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RB2725N ショックアブソーバ RB272 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB201 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM Series(CM2RB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CM Series(CM2RB32) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CM Series(CM2RB25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CD Series(CDM2RB40) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB060 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RB~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・調整式ショックアブソーバ。 ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SY3100RB-5U1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)


・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB25-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CM Series(CM2RB40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-350 SMC CADデータあり
ストローク(mm)350 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RB SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RB SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300 SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SY3300RB-5Z1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RB) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

SY5130RB-5U1-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RB SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連キーワード