カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ボンマックス(23)
  • 廣杉計器(11)
  • エスコ(7)
  • サカエ(6)
  • オルファ(5)
  • TRUSCO(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • KSフィルター(3)
  • 呉竹(2)
  • コクヨ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • THK(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-45」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RBSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)SMC
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RB)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RBSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-450B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-450BSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-450B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-450BSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-450 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-450SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
L Series(LECPAN5D) SMCL Series(LECPAN5D)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-45AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-45AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-45Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-45Z)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-45Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-45Z)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-45Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-45Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-45AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-45AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
その他(CKZT~) SMCその他(CKZT~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CM Series(CM2RB20) SMCCM Series(CM2RB20)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
21-C SMC21-CSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-4~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式前面取付形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具前面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47