カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 住友重機械工業(20)
  • エスコ(8)
  • 廣杉計器(8)
  • IAI(アイエイアイ)(7)
  • リスパック(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • SIEMENS(3)
  • JTT(3)
  • PROST's(3)
  • 呉竹(2)
  • 谷口工業(2)
  • THK(2)
  • ネグロス電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-80」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ RB080 SMCショックアブソーバ RB080SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)SMC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)SMC
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-800B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-800BSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-800 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-800SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~)SMC
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BN SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-800BNSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN3D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN3DSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1DSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
CD Series(CDM2RB25-80+120Z) SMCCD Series(CDM2RB25-80+120Z)SMC
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)120
CD Series(CDM2RB25-80+80Z) SMCCD Series(CDM2RB25-80+80Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)80
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-80Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-80Z)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-80AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-80AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)() 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
その他(CKZT~) SMCその他(CKZT~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
21-C SMC21-CSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMCCKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアームSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド