カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • KTM(26)
  • 近藤製作所(25)
  • 廣杉計器(22)
  • 住友重機械工業(20)
  • エスコ(18)
  • ホンダ(18)
  • SIEMENS(15)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
  • IAI(アイエイアイ)(8)
  • ROHM(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • イスカル(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • 呉竹(5)
  • TRUSCO(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb30」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-300SMC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32R SMC電動アクチュエータ LEY32RSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RBSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RBSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
75,980税込83,578
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RBSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RB)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
25A Series(25A-LEY) SMC25A Series(25A-LEY)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300BSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RB)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LECPAN1D) SMCL Series(LECPAN1D)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEY25RB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEY25RBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN5 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN5SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-300SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RBSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS16RB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS16RBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
J Series(JXC918) SMCJ Series(JXC918)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAP SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAPSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(PNP)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RB)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返し
L Series(LECPAN3) SMCL Series(LECPAN3)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LECPAND) SMCL Series(LECPAND)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RBSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300BSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり