カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • メカニカル部品(47)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • アイエルモータースポーツ(97)
  • エスコ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • YAGEO(33)
  • コガネイ(24)
  • CKD(24)
  • ゴールドメダル(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • SIEMENS(20)
  • コフロック(19)
  • MICROCHIP(18)
  • New-Era(ニューエラー)(17)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(16)
  • 東フロコーポレーション(14)
  • ニッサン(11)
  • 新和精工(10)
  • brembo(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-005」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC直線形真空エジェクタ ZUシリーズSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ SMCZU-A - 直線形真空エジェクタSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC
1,598税込1,758
1個
欠品中
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMCファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUKSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
LEFS25AA SMCLEFS25AASMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-100SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BMSMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LER50 SMC電動ロータリテーブル LER50SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA)SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB)SMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)SMC(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LBSMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEFS32B-3 SMCLEFS32B-3SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542RY) SMCVP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542RY)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ25 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ25SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ20 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ20SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
ファインロックシリンダ(CDLG1G~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1G~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじオートスイッチ有無オートスイッチ付
ファインロックシリンダ(CDLG1U~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1U~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LA~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1T~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1T~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1D~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)