カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(87)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 千代田通商(15)
- コガネイ(14)
- ParkerTAIYO(11)
- アズワン(8)
- フジトク(7)
- エスコ(6)
- 長野計器(6)
- ノーブランド(6)
- フロンケミカル(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(4)
- カクダイ(3)
- コクゴ(3)
- フロン工業(3)
- フクハラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc3/8 r1/2」の検索結果

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当フィルター(F)フィルタ付
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付
SMC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷ねじの種類(F) Gシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付
SMC¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
パイロットバルブボックス JSXFM Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個25日以内出荷・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応RoHS指令(10物質対応)対応