カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
  • 農業機械(181)
  • バイク部品(116)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 測定用品(55)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 自動車補修部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 作業服(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 家電(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3/8 r1/2」の検索結果

1,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(48件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用オスメスニップル

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスメスニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×R
  • R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    欠品中
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-358材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • R3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-134形状ハーフユニオン
  • R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-132形状ハーフユニオン
  • R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-143
  • ニップル G1/2×R3/8 麻場

    ニップル G1/2×R3/8

    麻場
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/8
  • R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
  • R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル エスコ

    R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-204B形状異径ニップル
  • R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • ニップル G3/8×R1/2 麻場

    ニップル G3/8×R1/2

    麻場
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R1/2
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R3/8

    フロンケミカル
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0554材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-06ねじサイズR3/8
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/2 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/2

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0538材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-04ねじサイズR1/2
  • ブツシング(R1/2XRC3/8) BIGM(丸山製作所)

    ブツシング(R1/2XRC3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格125=15-10フジコウ部品名称ブツシング(R1/2XRC3/8)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.47
  • R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-123形状ハーフユニオン
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R3/8

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0457材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-82
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/2 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/2

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0431材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/2アズワン品番61-3534-80
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
...