カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- CKD(86)
- アズワン(36)
- EIKO(栄工舎)(11)
- エスコ(10)
- オンダ製作所(9)
- フロンケミカル(9)
- ニッサン(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- MICROCHIP(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- フロン工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コガネイ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- SOURIAU(5)
- ブランドをもっと見る
「rc6-01」の検索結果

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
I Series(ISA3-GCN)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
I Series(ISA3-GCP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS25AA
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6J
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-2
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
I Series(ISA3-HCN)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFS16AB
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16