カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- ホンダ(7,871)
- MAZDA(マツダ)(1,442)
- 三菱ふそう(1,104)
- オカムラ(岡村製作所)(921)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- RS PRO(663)
- メディアカバーマーケット(532)
- トヨタ(454)
- アール・エフ・ヤマカワ(393)
- Altrider (アルトライダー)(300)
- VISHAY(296)
- スバル(260)
- AMPHENOL(259)
- SAMTEC(227)
- YAMAHA(ヤマハ)(218)
- ARCOL(OHMITE)(211)
- 椿本チエイン(205)
- 雅(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「rf」の検索結果

S Series(SS5Y7-52RF1)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(00F) G取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF2
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数4取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF1
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52RF1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ねじの種類(00F) G型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(B) 両側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF2)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF1)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF1)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF2)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7200)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
...