カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 椿本チエイン(108)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • RS PRO(20)
  • サンドビック(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • SIEMENS(15)
  • REX(レッキス工業)(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • ブリストワ(13)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(11)
  • ニチアス(10)
  • 河村電器産業(10)
  • Canon(9)
  • イスカル(7)
  • イノック(7)
  • タカギ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf20」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド ZPRF2 SMC真空パッド ZPRF2SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数4取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF2SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(U) U側
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-50R SMCSS5Y3-50RSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y7-50RF2) SMCS Series(SS5Y7-50RF2)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
倍力シリンダ (MGZRF~) SMC倍力シリンダ (MGZRF~)SMC
33,980税込37,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし SMCMGZR - 倍力シリンダ回り止めなしSMC
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRFSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2N)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF2N)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
MK Series(MKZ) SMCMK Series(MKZ)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
MK Series(MK2B20) SMCMK Series(MK2B20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2G6 SMCロータリクランプシリンダ MK2G6SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2G5 SMCロータリクランプシリンダ MK2G5SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2G4 SMCロータリクランプシリンダ MK2G4SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK2B3 SMCロータリクランプシリンダ MK2B3SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MK Series(MK2B63) SMCMK Series(MK2B63)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B5 SMCロータリクランプシリンダ MK2B5SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B4 SMCロータリクランプシリンダ MK2B4SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK Series(MK2G50) SMCMK Series(MK2G50)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2G3 SMCロータリクランプシリンダ MK2G3SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B2 SMCロータリクランプシリンダ MK2B2SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK2G2 SMCロータリクランプシリンダ MK2G2SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2CS)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2CN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF2N)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2BN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF2CS)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2S)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF2BL)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF2CS)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m