カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(116)
- RS PRO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(50)
- HUBER & SUHNER(47)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(37)
- ホンダ(30)
- SAMTEC(26)
- Canon(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- RADIALL(20)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 日本モレックス(molex)(15)
- MULTICOMP(11)
- ニチアス(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- KEYSTONE[制御機器](10)
- サンドビック(9)
- Rosenberger(9)
- ブランドをもっと見る
「rf50」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF50TF)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
倍力シリンダ (MGZRF~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッド
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF2)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF1)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF1)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF2)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッド
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
ロータリクランプシリンダ MK2G6
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B6
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2G5
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
SMC¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)ボディサイズ3