カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- FPC(12)
- IDEC(和泉電気)(15)
- Kawasaki(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- StarTech.com(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- アズワン(10)
- アールウィズエイチ(8)
- エスコ(25)
- トップ工業(16)
- ナイキ(7)
- ミツビシ(253)
- ユーエイキャスター(11)
- 三菱ふそう(73)
- 山金工業(50)
- 東日製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「rh-12」の検索結果
特価

ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ハーフユニオン KRH12
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RH
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS40RH)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり