カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(783)
  • ニッサン(171)
  • イトーキ(165)
  • SIEMENS(100)
  • ミツビシ(85)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 三菱ふそう(40)
  • エンペックス気象計(34)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • アズワン(31)
  • スバル(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • エスコ(27)
  • FPC(25)
  • TRUSCO(23)
  • トップ工業(22)
  • DUCATI(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-3」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
電動ロータリテーブル LERH3 SMC電動ロータリテーブル LERH3SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30精度(H) 高精度形
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3110) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3110)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
L Series(LERH30K) SMCL Series(LERH30K)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
L Series(LERH30J) SMCL Series(LERH30J)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30KSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30JSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
L Series(LECPAN) SMCL Series(LECPAN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
J Series(JXC918) SMCJ Series(JXC918)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LERH30K SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LERH30KSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LERH30K SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LERH30KSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN5 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN5SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LECP1N3D) SMCL Series(LECP1N3D)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
パラレル入力NPN
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1DSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3100)SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ1/4
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32RH SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32RHSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RH) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RH)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC917-LEFS32RH SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC917-LEFS32RHSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1 SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RH) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RH)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
S Series(SRH3000) SMCS Series(SRH3000)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4ねじの種類NPT圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
S Series(SRH3001) SMCS Series(SRH3001)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4
S Series(SRH3111) SMCS Series(SRH3111)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4ねじの種類NPT排気機構リリーフ圧力計圧力計なし
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3101) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3101)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3011) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3011)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3010) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3010)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4機構(0)ノンリリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(0)Aグレード
SRH - クリーンレギュレータ SMCSRH - クリーンレギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RHSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40RH) SMCL Series(LEFS40RH)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
L Series(LEFS32RH) SMCL Series(LEFS32RH)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RHSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)