カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(158)
  • StarTech.com(135)
  • 富士電機(124)
  • トヨタ(101)
  • 佐藤計量器製作所(82)
  • イトーキ(82)
  • RS PRO(65)
  • エスコ(57)
  • ニッサン(57)
  • アズワン(53)
  • A&D(48)
  • 三菱ふそう(44)
  • 三和電気計器(42)
  • 三菱電機(41)
  • CHINO(チノー)(40)
  • エンペックス気象計(34)
  • SIEMENS(34)
  • ミツビシ(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-5」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY520 SMCSY520SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SY510 SMCSY510SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
電動ロータリテーブル LERH5 SMC電動ロータリテーブル LERH5SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50精度(H) 高精度形
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RH) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RH)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
L Series(LERH50J) SMCL Series(LERH50J)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
L Series(LERH50K) SMCL Series(LERH50K)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C00RHSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RH) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RH)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
SY3A0 SMCSY3A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
SY5A0 SMCSY5A0SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH50J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH50JSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH50K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH50KSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200RHSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
L Series(LECPAN) SMCL Series(LECPAN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RHSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RH) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RH)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RHSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RH) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RH)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RHSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RH) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RH)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RH) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RH)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RH) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RH)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LERH50K SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LERH50KSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LERH50K SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LERH50KSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
J Series(JXC917) SMCJ Series(JXC917)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
J Series(JXC918) SMCJ Series(JXC918)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
L Series(LECPAN3) SMCL Series(LECPAN3)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200RH) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200RH)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00RH) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00RH)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵