カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 新ダイワ(125)
  • ホンダ(39)
  • 三木プーリ(32)
  • カツイチ(28)
  • ダイヤトレンド(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • 岡崎精工(21)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • イスカル(18)
  • 工進(18)
  • KTC(16)
  • NORGREN(16)
  • ワルター(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • アルインコ(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ケルヒャー(10)
  • マキシンコー(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ SMC精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
マニホールド形減圧弁 SMCマニホールド形減圧弁SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプ
デュアルロッドシリンダ (CXSR~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSR~)SMC
669税込736
1個
9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
精密レギュレータ (IRM~) SMC精密レギュレータ (IRM~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
精密レギュレータ IRシリーズ IRM10 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IRM10SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
I Series(IRM10) SMCI Series(IRM10)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMCARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000
マニホールド形減圧弁 ARM1000 SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUTねじの種類(N) NPT付属品(G) 圧力計付
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMCマニホールド形減圧弁 ARM1000・2000SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000) SMCARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(2) 2000排気機構リリーフタイプ