カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 新ダイワ(125)
- ホンダ(49)
- 三木プーリ(31)
- カツイチ(28)
- ダイヤトレンド(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 岡崎精工(21)
- イスカル(17)
- MURATA(村田製作所)(17)
- NORGREN(16)
- ワルター(14)
- アルインコ(12)
- ケルヒャー(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- マキシンコー(9)
- RS PRO(9)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
「rm10」の検索結果
特価

レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
デュアルロッドシリンダ (CXSR~)
SMC¥669税込¥7361個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
精密レギュレータ (IRM~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
マニホールド形減圧弁 ARM1000
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプボディサイズ(1) 1000配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUTねじの種類(N) NPT付属品(G) 圧力計付
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個21日以内出荷・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。・モジュラタイプ取付可能。・ARM10/11シリーズ取付可能。・圧力表示単位切換可能。・チャタリング防止機能付。・省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898税込¥9,7881個21日以内出荷デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。モジュラタイプ取付可能。ARM10/11シリーズ取付可能。圧力表示単位切換可能。チャタリング防止機能付。省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス