デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series - SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series - SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35 Series - SMC

・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]
・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
規格
CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)
保護等級
IP40
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
最小単位
表示/設定:0.01MPa
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
材質(接液部)
センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0~1
圧力範囲(MPa)
表示/設定:-1.0~1.05
内容量
1個
関連資料:カタログ(1MB)取扱説明書:取扱説明書(2.01MB)
注意
※圧力計のみです。AR/AWなど本製品を組込める製品は別途ご購入ください。
47件中 1~47件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
出力仕様
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82930307ISE35-R-26-MB配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930316ISE35-N-26-MLB配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930325ISE35-N-28-MA配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930341ISE35-N-28-MLB配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930350ISE35-R-28-M配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930359ISE35-R-28-MLB配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930368ISE35-R-L-MLA-X523配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930377ISE35-N-26-MB配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930386ISE35-R-28-MLA配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930395ISE35-N-L-MLB配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930411ISE35-N-26-ML配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930420ISE35-R-28-MB配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930429ISE35-R-L-MLA配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930438ISE35-N-L-MA配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930447ISE35-R-L-MA配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930456ISE35-N-26-MA-X523配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930465ISE35-R-L-MB配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930481ISE35-R-28-MA配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930490ISE35-N-L-MLA-X523配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930499ISE35-R-26-MLA配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930508ISE35-R-26-ML配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930517ISE35-R-28-MLA-X523配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAAR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930526ISE35-R-26-MLB配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930535ISE35-R-28-MA-X523配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAAR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930551ISE35-R-L-MLB配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930560ISE35-N-L-MB配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930569ISE35-N-28-MB配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930578ISE35-R-26-MLA-X523配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930587ISE35-N-26-MLA-X523配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930596ISE35-N-28-MLA配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930605ISE35-N-28-M配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしなし
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930621ISE35-N-28-ML配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930630ISE35-R-L-M配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930639ISE35-R-28-ML配線上取出しアナログ電流出力:4-20mAなしあり(長さ2m)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930648ISE35-R-L-MA-X523配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930666ISE35-N-L-M配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしなし
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930675ISE35-N-L-ML配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930691ISE35-R-26-M配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしなし
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930700ISE35-N-L-MA-X523配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930709ISE35-R-26-MA配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930718ISE35-N-L-MLA配線下取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930727ISE35-N-28-MLA-X523配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAAR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱あり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930736ISE35-N-26-MA配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしなし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930745ISE35-N-28-MA-X523配線下取出しアナログ電流出力:4-20mAAR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930761ISE35-R-L-ML配線上取出しIO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切替え式)なしあり(長さ2m)
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930770ISE35-R-26-MA-X523配線上取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式AR/AW-Dシリーズ取付用キット同梱なし
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
82930779ISE35-N-26-MLA配線下取出しアナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式なしあり(長さ2m)
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする