カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • ネグロス電工(3)
  • ParkerTAIYO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • リビラック(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn20s」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B20) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ MK2TB SMCロータリクランプシリンダ MK2TBSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2CSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-10~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-10~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GASMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-12~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-12~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-15~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-15~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL20-5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-25-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-25-~)SMC
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-50) SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-50)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5-~)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN20-~)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-17~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-17~)SMC
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ