取付(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(F) スライド形ロック式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ポート数3
仕様(-) なし
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ポート数3
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)32
精度(H) 高精度形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
1
2
次へ