カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 信越化学工業(50)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
  • コクゴ(6)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • PERMATEX(9)
  • ダウ・東レ(7)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(54)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(39)
  • TP-LINK(34)
  • スマートバリュー(19)
  • 三菱ふそう(18)
  • DUCATI(14)
  • Samsung(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtv」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
AM - ミストセパレータ(AM250C) SMCAM - ミストセパレータ(AM250C)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU3E
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
1,798,000税込1,977,800
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU75E
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD450) SMCAMD - マイクロミストセパレータ(AMD450)SMC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E)SMC
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
AM - ミストセパレータ(AM450C) SMCAM - ミストセパレータ(AM450C)SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
AM - ミストセパレータ(AM550C) SMCAM - ミストセパレータ(AM550C)SMC
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
299,800税込329,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプ
低粘度 rtv特集