カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 圧縮空気清浄化フィルタ(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- NVIDIA(エヌビディア)(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- Optibelt(36)
- Texas Instruments(22)
- ホンダ(14)
- UNIFIX VORTEX(14)
- 三菱電機(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- レイ・アウト(9)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- TP-LINK(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- Dell Technologies(7)
- GIGABYTE(ギガバイト)(6)
- サイバーパワー(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- CyberPower(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtx」の検索結果

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190