ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series - SMC

・高精度形MSQGシリーズ 追加
基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
質量:最大28%削減(940g→680g)
・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)
・高精度・高剛性・許容荷重20%向上
・揺動時間調整範囲拡大
・両側面に小型オートスイッチ取付可能
・配管用センター穴径拡大

用途
既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保
基本形/MSQと同等寸法
既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減
タイプ
高精度形
使用流体
空気(無給油)
角度調整範囲
0~190°
最低使用圧力(MPa)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動角度(°)
最大190
内容量
1個
全5886種類を絞り込む
サイズ
クッション
ポートの種類
テーブルの有無
5886種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
クッション
最高使用圧力(MPa)
ポートの種類
テーブルの有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79898528MSQG10A10クッションパッド1M5なし
¥63,700
¥57,980
¥63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898537MSQG10A-A93MS10クッションパッド1M5なし
¥65,570
¥59,980
¥65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898546MSQG10D-M9NS10ダンパ1M5なし
¥69,150
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898555MSQG10D-M9PWVLS-A10ダンパ1M5なし
¥76,670
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898571MSQG10D-M9BWVLS-A10ダンパ1M5なし
¥76,670
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898580MSQG10R-A96VL10内部アブソーバ0.6M5なし
¥77,460
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898589MSQG20AT-A90V20クッションパッド1M5付
¥76,810
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898598MSQG20AT-A90L20クッションパッド1M5付
¥76,810
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898607MSQG20D-M9NM20ダンパ1M5なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898616MSQG20D-M9PM20ダンパ1M5なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898625MSQG20D-M9NW20ダンパ1M5なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898641MSQG20D-M9PW20ダンパ1M5なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898650MSQG20D-M9BW20ダンパ1M5なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898659MSQG10D-M9PS10ダンパ1M5なし
¥69,150
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898668MSQG30A-A96VM30クッションパッド1Rc1/8なし
¥76,690
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898677MSQG30A-A96VM-XF30クッションパッド1G1/8なし
¥76,690
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898686MSQG30A-A93VL30クッションパッド1Rc1/8なし
¥76,690
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898695MSQG30A-A93VL-XF30クッションパッド1G1/8なし
¥76,690
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898711MSQG10A-M9NV-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898720MSQG10A-M9NL-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898729MSQG10A-M9PV-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898738MSQG10A-M9PL-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898747MSQG10A-M9BV-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898756MSQG10A-M9NWM-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898765MSQG20A-A90S20クッションパッド1M5なし
¥69,150
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898781MSQG10A-M9PWM-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898790MSQG10A-M9BWM-A10クッションパッド1M5なし
¥76,900
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898799MSQG20AT-M9BS20クッションパッド1M5付
¥76,860
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898808MSQG30D-A93VMS30ダンパ1Rc1/8なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898817MSQG30D-A93VMS-XF30ダンパ1G1/8なし
¥76,790
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898826MSQG20D-M9BL20ダンパ1M5なし
¥76,910
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898835MSQG30A-A96VL30クッションパッド1Rc1/8なし
¥76,910
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898851MSQG30A-A96VL-XF30クッションパッド1G1/8なし
¥76,910
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898860MSQG20AT-M9NS20クッションパッド1M5付
¥76,970
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898869MSQG20AT-M9PS20クッションパッド1M5付
¥76,970
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898878MSQG10D-M9BMS10ダンパ1M5なし
¥69,200
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898887MSQG30D-A96VMS30ダンパ1Rc1/8なし
¥76,850
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898896MSQG30D-A96VMS-XF30ダンパ1G1/8なし
¥76,850
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898905MSQG30D-A93VLS30ダンパ1Rc1/8なし
¥76,850
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898921MSQG30D-A93VLS-XF30ダンパ1G1/8なし
¥76,850
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898930MSQG10RT10内部アブソーバ0.6M5付
¥77,700
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898939MSQG10DT-M9B10ダンパ1M5付
¥77,050
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898948MSQG10D-A96M-A10ダンパ1M5なし
¥77,010
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898957MSQG10D-A93V-A10ダンパ1M5なし
¥77,010
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898966MSQG10D-A93L-A10ダンパ1M5なし
¥77,010
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898975MSQG20AT-M9BMS20クッションパッド1M5付
¥77,020
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79898991MSQG10A-M9B10クッションパッド1M5なし
¥69,320
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
79899000MSQG30D-A96VLS30ダンパ1Rc1/8なし
¥76,960
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79899009MSQG30D-A96VLS-XF30ダンパ1G1/8なし
¥76,960
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
79899018MSQG20D-M9NV20ダンパ1M5なし
¥77,130
¥69,980
¥76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする