カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- INAX(LIXIL)(8)
- KITACO(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- RAZER(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- エスコ(11)
- ハンマーキャスター(9)
- ミキ(5)
- リズム(旧:リズム時計工業)(12)
- 富士電機(16)
- 新富士バーナー(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「rz-1」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ1B
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1Q
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1B
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温油用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD283)
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体油用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パッキンセット
SMC¥299~税込¥329~1セット20日以内出荷耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用セット内容ロッドパッキン、ピストンパッキン、チューブガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2F0)
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体空気用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD285)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28
SMC¥37,980税込¥41,7781個22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2口径40Aフランジ
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-30RZ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-60RZ
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷ストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-45RZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-45RZ
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-75RZ
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-15RZ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵