カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • バイク部品(95)
  • 制御機器(44)
  • 溶接用品(30)
  • 切削工具(25)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(14)
  • 事務用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz1」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (RZ01-)オイル シール MAZDA(マツダ)

    (RZ01-)オイル シール

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • (RZ001)PISTON 三菱ふそう

    (RZ001)PISTON

    三菱ふそう
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • RZ1高圧延長ホース REX(レッキス工業)

    RZ1高圧延長ホース

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番494-5875
  • メゾン戸当り RZ-1 シロクマ

    メゾン戸当り RZ-1

    シロクマ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    付属品3.5×25、3.1×16材質亜鉛合金+ゴムサイズ90
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ1B SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ1B

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体高温水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1Q SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1Q

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ1GA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RZ1GA

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2使用流体空気用口径40Aフランジ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1GA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1GA

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2使用流体水用口径40Aフランジ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1B SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1B

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
  • 専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業

    専用脚立 脚軽 RZ-c

    長谷川工業(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298有効幅(mm)252天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
  • リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リムーバー RZ-A

    MAX(マックス)[事務用品・工具](34件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 初心者用銀ロウ 新富士バーナー

    初心者用銀ロウ

    新富士バーナー(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.2外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT7 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT7 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    シャープ/SHARP RZ-1BT7 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    889税込978
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-1BT10 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    シャープ/SHARP RZ-1BT10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
    付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • 【リサイクル】リユースバッテリー RZ-1BT10(リターン式) エヌシーアイ販売

    【リサイクル】リユースバッテリー RZ-1BT10(リターン式)

    エヌシーアイ販売
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
    種類リチウムイオン電池対応機種RZ-1501A、RZ-1502A、RZ-H220、RZ-H241、RZ-H242、RZ-H242C、RZ-H243Cバッテリー容量(Ah)2400バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300線径(Φmm)1.6使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー

    パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    889税込978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用スニーカー DJ HONDA

    作業用スニーカー

    DJ HONDA(42件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ローカット種類作業靴材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)197(26.0cm)足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 銀ロウ TRUSCO

    銀ロウ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1パック(5本)
    当日出荷
    耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
    用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
  • 静電防止エアーパック クルーズ

    静電防止エアーパック

    クルーズ
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
    用途精密機器や小物などの梱包材質ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    トラスコ品番376-9194長さ(mm)300使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ型測温抵抗体 坂口電熱

    RZ型測温抵抗体

    坂口電熱
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • 高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン

    高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

    シチズン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
    付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420種類掛け・置き時計使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    リード線取出方法グロメット使用流体弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • アクリル紅白ロープ ユタカメイク

    アクリル紅白ロープ

    ユタカメイク
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
    用途紅白幕との併用仕様3打包装形態ドラム巻
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9232長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ使用温度(℃)220質量(g/パック)36線径(mm)1.6
  • センタリングバー フジツール

    センタリングバー

    フジツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
    トラスコ品番239-8117材質全長(mm)80質量(g)60シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)10繰返し精度±2μm適正回転数(min-1)450~600
  • カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
    付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)148×240×31茶色(ブラウン)質量(g)390種類掛け・置き時計本体寸法(mm)148×240×31表示方式デジタル機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-62
  • 測温抵抗体 林電工

    測温抵抗体

    林電工
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ リズム(旧:リズム時計工業)

    カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
    付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計電池寿命約3年カレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
...
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
"rz1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷