カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • Vesrah(2)
  • KTC(1)
  • 富士電機(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz-3f」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
CD Series(CDJ2KB10) SMCCD Series(CDJ2KB10)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ロータリクランプシリンダ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MKB50SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45RZ)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60RZ)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
水用コントローラ FC3W SMC水用コントローラ FC3WSMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2F3) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2F3)SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
ポート数2口径40Aフランジ仕様(-) 標準オリフィス径(Φmm)40使用流体油用材質(ボディ)(R) CAC407
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)