カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • 大阪魂(364)
  • オザック精工(297)
  • Puig (プーチ)(173)
  • ParkerTAIYO(160)
  • Gクラフト(127)
  • ケナメタル(88)
  • イマオコーポレーション(82)
  • CKD(82)
  • 住友電工ハードメタル(81)
  • SHIMANO(シマノ)(74)
  • RS PRO(68)
  • TRUSCO(61)
  • 三菱電機(57)
  • omron(オムロン)(55)
  • NSK(日本精工)(54)
  • SAMTEC(52)
  • NEC(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s t10」の検索結果

519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3-T10) SMCZ Series(ZP3-T10)SMC
899税込989
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T10SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y5-10T) SMCS Series(SS5Y5-10T)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
S Series(SS5Y5-M10T) SMCS Series(SS5Y5-M10T)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
S Series(SS5Y7-M10T) SMCS Series(SS5Y7-M10T)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2T10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2T10)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
(T) 片丸軸サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2T10 SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2T10SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)10鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(E) ボディ軸方向
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SV3200) SMCS Series(SV3200)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SV4300) SMCS Series(SV4300)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4200) SMCS Series(SV4200)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C95 Series(C95ST100) SMCC95 Series(C95ST100)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
S Series(SS5YJ5) SMCS Series(SS5YJ5)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッド SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
S Series(SS5YJ7) SMCS Series(SS5YJ7)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
C96 Series(C96ST100) SMCC96 Series(C96ST100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B32) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B32)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10TSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...