カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33,703)
  • メカニカル部品(1,810)
  • 油圧機器・油圧ホース(338)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(7,422)
  • MAZDA(マツダ)(5,130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,873)
  • ホンダ(2,611)
  • KITO(キトー)(1,903)
  • 理研計器(1,861)
  • NAKANO(1,785)
  • 日野自動車(1,522)
  • イトーキ(1,232)
  • SAMTEC(951)
  • コノエ(866)
  • RS PRO(862)
  • コガネイ(855)
  • オカムラ(岡村製作所)(850)
  • 長野計器(626)
  • IKO(日本トムソン)(608)
  • SUS(エスユーエス)(520)
  • omron(オムロン)(502)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-01」の検索結果

関連キーワード
35,864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2S01) SMCK Series(KQ2S01)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
9日以内出荷から28日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNF
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)SMC
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
T Series(TIUB01S1) SMCT Series(TIUB01S1)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)3.18シルバー(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
その他(S1~) SMCその他(S1~)SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
KQ2S1 SMCKQ2S1SMC
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
大型真空ユニット (ZR115S1-F~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-F~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし単位単位切換機能付または、なし出力仕様(-) 設定なしリード線(-) 設定なしCE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.5スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-K~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S01SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNF
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
S Series(SS5Y5-45S1R1D) SMCS Series(SS5Y5-45S1R1D)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
その他(SS5X3-45S1F1~) SMCその他(SS5X3-45S1F1~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K3~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-F~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-F~)SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし単位単位切換機能付または、なし出力仕様(-) 設定なしリード線(-) 設定なしCE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径2スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
FGFシリーズ用エレメント SMCFGFシリーズ用エレメントSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ポリエステル
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)SMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
大型真空ユニット (ZR120S1-E~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-E~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレートエジェクタユニットノズル径2スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
大型真空ユニット (ZR115S1-E~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-E~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし電磁弁定格電圧(V)エアオペレートエジェクタユニットノズル径1.5スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-C~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR115S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-C~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
S Series(SS5Y5-45S1ZBU) SMCS Series(SS5Y5-45S1ZBU)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45S1VU) SMCS Series(SS5Y5-45S1VU)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45S1VD) SMCS Series(SS5Y5-45S1VD)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45S1CU) SMCS Series(SS5Y5-45S1CU)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45S1ZBU) SMCS Series(SS5Y3-45S1ZBU)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-45S1ZBD) SMCS Series(SS5Y3-45S1ZBD)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-45S1GU) SMCS Series(SS5Y3-45S1GU)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-45S1CU) SMCS Series(SS5Y3-45S1CU)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-45S1ZBD) SMCS Series(SS5Y5-45S1ZBD)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45S1GU) SMCS Series(SS5Y5-45S1GU)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45S1GD) SMCS Series(SS5Y5-45S1GD)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45S1VU) SMCS Series(SS5Y3-45S1VU)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
...