カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,568)
  • メカニカル部品(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(34)
  • MAZDA(マツダ)(1,972)
  • 大阪魂(1,738)
  • BIGM(丸山製作所)(1,330)
  • 日野自動車(1,056)
  • ホンダ(876)
  • サンエス(854)
  • 三ツ星ベルト(717)
  • 三木プーリ(628)
  • 長野計器(543)
  • KITO(キトー)(497)
  • 新日軽(LIXIL)(451)
  • アイトス(373)
  • ノーブランド(332)
  • SAMTEC(297)
  • YAMAHA(ヤマハ)(232)
  • 三菱マテリアル(203)
  • 岩田製作所(199)
  • TRUSCO(197)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-08」の検索結果

2,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S08) SMCKQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S08)SMC
719税込791
1個
3日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン型式KQB2S08-G03
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08SMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から5日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
スリーブ (S-~) SMCスリーブ (S-~)SMC
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状スリーブ
2層チューブストリッパ (TK~) SMC2層チューブストリッパ (TK~)SMC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合替刃TKS-DPH00071
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
308税込339特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
649税込714
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
309税込340特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)SMC
6,398税込7,038
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LVD30) SMCL Series(LVD30)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...