カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,198)
- メカニカル部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(57)
- BIGM(丸山製作所)(1,489)
- 大阪魂(744)
- サンエス(695)
- MAZDA(マツダ)(692)
- KITO(キトー)(602)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
- TRUSCO(317)
- 三木プーリ(297)
- YAMAHA(ヤマハ)(270)
- ERECTA(エレクター)(251)
- エスコ(240)
- 三菱ふそう(219)
- 日野自動車(193)
- 岩田製作所(185)
- SHIMANO(シマノ)(175)
- イマオコーポレーション(166)
- XP POWER(143)
- RS PRO(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
「s-12」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スリーブ (KFS~)
SMC¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
2層チューブストリッパ (TK~)
SMC(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。寸法D1(mm)35適合替刃TKS-DPH00071
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40P
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)40機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40R
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)40機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
...