カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(573)
  • メカニカル部品(39)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(1,468)
  • MAZDA(マツダ)(782)
  • 大阪魂(716)
  • NAKANO(397)
  • 三木プーリ(316)
  • メディアカバーマーケット(291)
  • YAMAHA(ヤマハ)(246)
  • エスコ(172)
  • TRUSCO(134)
  • サンエス(122)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(109)
  • KTC(98)
  • 三菱マテリアル(97)
  • アイトス(95)
  • コノエ(86)
  • AMPHENOL(86)
  • OSG(オーエスジー)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-14」の検索結果

関連キーワード
616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
金属ボディ用ブラケットアッセンブリ SMC金属ボディ用ブラケットアッセンブリSMC
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ CNS(CNS1~) SMCロック付シリンダ CNS(CNS1~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~)SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エッジローラー SMCエッジローラーSMC
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
ロープだけでなく、消防ホース、電線等にも使用でき、エッジから摩擦を減らします。赤に塗られた軽量なアルミ製で視認性も抜群です。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
用途安全保護具質量(g)18サイズ(mm)175×250×110
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
419税込461
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ2本
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
629税込692
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ2本
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ CLS14 SMCロック付シリンダ CLS14SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)140
CL Series(CLS140TN) SMCCL Series(CLS140TN)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-14~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-14~)SMC
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NZS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NZS)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
低圧化基本パッケージ SMC低圧化基本パッケージSMC
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。
用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.83MB)
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
ロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセット SMCロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセットSMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケットクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.97使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.57最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SF4-ZGS) SMCS Series(SF4-ZGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PGS) SMCS Series(SF4-PGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BGS) SMCS Series(SF4-BGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-AGS) SMCS Series(SF4-AGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-6G SMCSF4-6GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
バルブ付エアシリンダ(CVS1-~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVS1-~)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
S Series(SF4-CGS) SMCS Series(SF4-CGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-7G SMCSF4-7GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-4G SMCSF4-4GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-3G SMCSF4-3GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
S Series(SF4-YGS) SMCS Series(SF4-YGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VGS) SMCS Series(SF4-VGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
...