カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(34)
  • KITO(キトー)(1,361)
  • 大阪魂(1,013)
  • BIGM(丸山製作所)(903)
  • 三木プーリ(635)
  • サンエス(632)
  • MAZDA(マツダ)(581)
  • マルヤス電業(238)
  • YAMAHA(ヤマハ)(237)
  • ミツビシ(138)
  • TRUSCO(132)
  • IDEC(和泉電気)(116)
  • エスコ(95)
  • コノエ(94)
  • XP POWER(90)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(85)
  • omron(オムロン)(80)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(77)
  • RS PRO(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-24」の検索結果

640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から15日以内出荷
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcタイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKM弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
S Series(SS5Y5-10S6V24) SMCS Series(SS5Y5-10S6V24)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y5-12S6V24) SMCS Series(SS5Y5-12S6V24)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6N24) SMCS Series(SS5Y5-10S6N24)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10S6V24) SMCS Series(SS5Y3-10S6V24)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400) SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
平行開閉形エアチャック MHS2 SMC平行開閉形エアチャック MHS2SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪 SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2) SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
S Series(SS5Y7-10S6V24) SMCS Series(SS5Y7-10S6V24)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
サイレンサアセンブリ SMCサイレンサアセンブリSMC
329税込362
1個
4日以内出荷
エレメントアセンブリとOリングのアセンブリです。
適合サイズ【ボディ】20RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40DSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410) SMCVFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410)SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2410R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2410RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS245 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS245SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15口径1/2
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
VFS2000シリーズ SMCVFS2000シリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式直接配管形切換方式3位置エキゾーストセンタボディ型式パイロット集中排気
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410R) SMCVFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410R)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式3位置エキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6Q24SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N24SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V24SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V24SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(4) 4連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400R) SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
...