カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,589)
  • メカニカル部品(369)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • KITO(キトー)(1,908)
  • BIGM(丸山製作所)(971)
  • 大阪魂(925)
  • コノエ(854)
  • ホンダ(848)
  • コガネイ(564)
  • MAZDA(マツダ)(502)
  • 伊東電機(464)
  • 三木プーリ(330)
  • 日野自動車(278)
  • IKO(日本トムソン)(217)
  • テクノフレックス(215)
  • TRUSCO(214)
  • NSK(日本精工)(194)
  • Panasonic(パナソニック)(188)
  • 岩田製作所(175)
  • NAKANO(150)
  • ParkerTAIYO(145)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-30」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5S30) SMCS Series(SY5S30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3S30) SMCS Series(SY3S30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CR Series(CRBU2S30) SMCCR Series(CRBU2S30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10S30 SMCSS5Y3-10S30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S30 SMCSS5Y5-10S30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-11S30) SMCS Series(SS5Y5-11S30)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S30) SMCS Series(SS5Y5-10S30)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-12S30) SMCS Series(SS5Y3-12S30)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10S30) SMCS Series(SS5Y3-10S30)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-M10S30) SMCS Series(SS5Y5-M10S30)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S30SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から15日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
S Series(SS5V2-16S30D) SMCS Series(SS5V2-16S30D)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10S30D) SMCS Series(SS5V2-10S30D)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
S Series(SS5V3-10S30D) SMCS Series(SS5V3-10S30D)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
IZS Series(IZS30-~) SMCIZS Series(IZS30-~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3002FS3) SMCAS Series(AS3002FS3)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(3) 270°
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
その他(ES~) SMCその他(ES~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
真空ユニット ZK2-L SMC真空ユニット ZK2-LSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
...