カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(383)
- IDEC(和泉電気)(19)
- KTC(36)
- MAZDA(マツダ)(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- NSK(日本精工)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TRUSCO(15)
- アサヒシューズ(21)
- アズワン(16)
- イナバ(50)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- ホンダ(24)
- メディアカバーマーケット(15)
- 岩田製作所(65)
- 日野自動車(19)
- 河村電器産業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s-301」の検索結果
特価
関連キーワード

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010
SMC¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構制御方式(1)メータイン
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,698,000税込¥1,867,8001個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS30)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷サイズ30取付支持形式(F) フランジ形軸(S) 片軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LS30
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷寸法(mm)30クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(-) M5揺動角度(°)(180) 180
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら