カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(657)
  • MAZDA(マツダ)(485)
  • 日野自動車(477)
  • オカムラ(岡村製作所)(342)
  • IDEC(和泉電気)(94)
  • ホンダ(86)
  • ワルター(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • TRUSCO(43)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • エスコ(34)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • 大阪魂(33)
  • スリーピース(27)
  • FPC(26)
  • コンサス(23)
  • トヨタ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-33」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZS-33-DM - M12-変換用リード線 SMCZS-33-DM - M12-変換用リード線SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型式ZS-33-DM
工業用フィルタ用リング付サブエレメント SMC工業用フィルタ用リング付サブエレメントSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から12日以内出荷
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
419税込461
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
S Series(SS5Y7-10S6V33) SMCS Series(SS5Y7-10S6V33)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6V33) SMCS Series(SS5Y5-10S6V33)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(3) 3連配線方式(S) 配列指定
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
S Series(SS5Y5-M10S6F33) SMCS Series(SS5Y5-M10S6F33)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
AS Series(AS3301F) SMCAS Series(AS3301F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS3311F) SMCAS Series(AS3311F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-32D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-32DSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301FSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
10-AS SMC10-ASSMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V33 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V33SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N33 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N33SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
V Series(VCS33) SMCV Series(VCS33)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2