カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日野自動車(52)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ジョージフィッシャー(10)
- SWAGE-LINE(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- コクヨ(7)
- TRUSCO(7)
- 京セラ(6)
- アズワン(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- 廣杉計器(4)
- シグマ光機(4)
- アイ・エル・シー(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「s-335」の検索結果

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
バルブユニット CCV
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS33)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット追記号(U2)ユニットCC100/CC160用電磁弁定格電圧(V)(5)DC24バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(3)微小流量制御弁複合弁(3)スキップ弁
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-335Z)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)335配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-335Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-335Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-335BZ)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)335作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-335Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-335BZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-335C)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)335作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-335C)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)335作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-335Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)335クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2D63-3~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付