曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286347CDM2L40-330-B54L330ラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286365CDM2L40-330-C73330ラバークッション50~750
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286401CDM2L40-330-H7A1L330ラバークッション50~750
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286417CDM2L40-330-H7B330ラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286435CDM2L40-330-H7BL330ラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286453CDM2L40-330-M9BW330ラバークッション50~750
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286487CDM2L40-330A-C73330エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286505CDM2L40-330A-H7CZ330エアクッション50~1000
26,070
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286523CDM2L40-330AJ-M9BWL330エアクッション50~1000
31,130
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286541CDM2L40-335-H7A1S335ラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286575CDM2L40-336-H7BAL336ラバークッション50~750
25,960
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286584CDM2L40-336A336エアクッション50~1000
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16286322CDM2L40-33AJ-H7BL33エアクッション50~1000
21,400
取扱い終了
返品不可
16286331CDM2L40-330330ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
16286356CDM2L40-330-B543330ラバークッション50~750
24,200
取扱い終了
返品不可
16286374CDM2L40-330-C73L330ラバークッション50~750
18,400
取扱い終了
返品不可
16286383CDM2L40-330-C73Z330ラバークッション50~750
19,000
取扱い終了
返品不可
16286392CDM2L40-330-H7A1330ラバークッション50~750
19,900
取扱い終了
返品不可
16286426CDM2L40-330-H7BALS330ラバークッション50~750
18,350
取扱い終了
返品不可
16286444CDM2L40-330-H7BW330ラバークッション50~750
21,500
取扱い終了
返品不可
16286462CDM2L40-330A330エアクッション50~1000
14,900
取扱い終了
返品不可
16286471CDM2L40-330A-B53L330エアクッション50~1000
22,600
取扱い終了
返品不可
16286496CDM2L40-330A-C73L330エアクッション50~1000
19,900
取扱い終了
返品不可
16286514CDM2L40-330AJ-H7BL330エアクッション50~1000
28,600
取扱い終了
返品不可
16286532CDM2L40-330J-C73330ラバークッション50~750
24,500
取扱い終了
返品不可
16286557CDM2L40-335A-B53LS335エアクッション50~1000
18,600
取扱い終了
返品不可
16286566CDM2L40-335J335ラバークッション50~750
20,100
取扱い終了
返品不可
16286593CDM2L40-336A-H7BAL336エアクッション50~1000
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16286584CDM2L40-336A49294735CDM2L40-336AZCDM2L40-336A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294735CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする