カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(687)
  • BIGM(丸山製作所)(407)
  • 大阪魂(312)
  • ホンダ(242)
  • 日野自動車(172)
  • サンエス(97)
  • キャニオン(88)
  • 東海キャスター(40)
  • TRUSCO(40)
  • 三菱ふそう(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • コンサス(36)
  • エスコ(35)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
  • アイリスチトセ(27)
  • CKD(25)
  • 伊東電機(21)
  • HARWIN(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-46」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源・出力接続リード線 SMC電源・出力接続リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途PFGV301オプション仕様5芯、2mRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付リード線 SMCコネクタ付リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
629税込692
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
S Series(SS5Y3-10S6N46) SMCS Series(SS5Y3-10S6N46)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応連数【I/Oユニット】(6)6連SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
M12コネクタ付リード線 SMCM12コネクタ付リード線SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットD SMCブラケットDSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットE SMCブラケットESMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪 SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置パーフェクトポート数5
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS4 SMC平行開閉形エアチャック MHS4SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q46 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q46SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMCVFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体SMC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置パーフェクト使用流体空気
VFS4_0 - プラグインタイプ/単体 SMCVFS4_0 - プラグインタイプ/単体SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4600 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4600SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置パーフェクトボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
V Series(VFS4610) SMCV Series(VFS4610)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気
V Series(VFS4610R) SMCV Series(VFS4610R)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト
VFS4_0 - プラグインタイプ/単体(VFS4601) SMCVFS4_0 - プラグインタイプ/単体(VFS4601)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト
V Series(VFS4600) SMCV Series(VFS4600)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
SS5YJ SMCSS5YJSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
SJ246 SMCSJ246SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
5,598税込6,158
1袋
当日出荷から9日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
289税込318特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-46DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-46DCMSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-46DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-46DCMSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-46DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-46DMSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46DCMSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-46DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-46DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46DSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46DMSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵